項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 銅 |
相容性測試 | NSF-61G,UPC,ICC,FM,UL,CSA |
連接類型 | 媒體推薦 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
溫度。 範圍 | 0度至250度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | DE |
型號 | 相容性測試 | 連接類型 | 項目 | 材料 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77022 | ABS:美國船級社、CRN 0A14541.5 A/B/C、CSA MSE-13、FM Class 1920、IAPMO PS117、ICC-ES PMG-1037、NSF 61、NSF 372、ULC/ORD 213 | 按x按 | 90度彎頭 | 銅 | 3 / 4“x 3 / 4” | 3 / 4“x 3 / 4” | 新台幣255元 | |
77037 | - | 按x按 | 90度肘 | EPDM | 1-1 / 2“ | 1-1 / 2“ | 新台幣1,786元 | |
77032 | - | 按x按 | 90度肘 | EPDM | 1-1/4" x 1-1/4" | 1-1 / 4“ | 新台幣943元 | |
77042 | - | 按x按 | 90度肘 | EPDM | 2的“X 2” | 2" | 新台幣3,285元 |