德房家 Propress 79180 | Propress 電介質聯盟 2 X 2 | 5uma1 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VIEGA LLC 79180 ProPress 電介質聯盟 2 x 2 | AJ2JEP 5UMA1

VIEGA MEGAPRESS 79180 ProPress 電介質聯盟 2 x 2

有現貨
貨號:AJ2JEP Model: 79180,en交叉編號:5UMA1

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,751 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目介電聯盟
相容性測試NSF-61G,UPC,ICC,CSA,UL
連接類型按x FPT
材料青銅
最大。 壓力200 PSI
管道尺寸2"
溫度。 範圍0度至250度F
管尺寸2"
UPC691514791807

送貨信息:

船重(kg) 1.27
船高(厘米)10.16
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)10.16
原產地DE

產品型號

產品型號連接類型管道尺寸管尺寸價錢
VIEGA LLC 79155 電介質聯盟 P x Fnpt 1/2 英吋 | AE6QGQ 5ULZ6 79155按x FNPT1機構/ 2“1機構/ 2“新台幣2,299元
VIEGA LLC 79165 電介質聯盟 P x Fnpt 1 英吋1 英吋 | AE6QGR 5ULZ8 79165按x FNPT1"1"新台幣3,134元
VIEGA LLC 79170 電介質聯盟 P x Fnpt 1-1/4 英吋 | AE6QGT 5ULZ9 79170按x FNPT1.25“1.25“新台幣4,133元
VIEGA LLC 79175 電介質聯盟 P x Fnpt 1-1/2 英吋 | AE6QGU 5UMA0 79175按x FNPT1.5“1.5“新台幣4,323元
VIEGA LLC 79160 ProPress 電介質聯盟 3/4 x 3/4 | AJ2JEN 5ULZ7 79160按x FPT3機構/ 4“3機構/ 4“新台幣2,447元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VIEGA MEGAPRESS 79180 ProPress 電介質聯盟 2 x 2
新台幣6,751元 /單元