項目 | T恤 |
主體材料 | 低鉛青銅 |
相容性測試 | NSF-61G,UPC,ICC,CSA,UL |
連接類型 | 按x按x FNPT |
最大。 壓力 | 200 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | 0度至250度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 相容性測試 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79590 | NSF-61G,UPC,ICC,FM,UL,CSA | 3 / 4“x 3 / 4” | 32度至250度F | 1機構/ 2“ | 新台幣1,068元 | ||
79760 | NSF-61G,UPC,ICC,FM,UL,CSA | 1的“X 1” | 32度至250度F | 1機構/ 2“ | 新台幣1,263元 | ||
79765 | NSF-61G,UPC,ICC,CSA,UL | 1的“X 1” | 0度至250度F | 3機構/ 4“ | 新台幣1,496元 | ||
79770 | NSF-61G,UPC,ICC,CSA,UL | 1-1/4" x 1-1/4" | 0度至250度F | 1機構/ 2“ | 新台幣1,782元 | ||
79775 | - | 1-1/4" x 1-1/4" | 0度至250度F | 3機構/ 4“ | 新台幣1,842元 | ||
79785 | NSF-61G,UPC,ICC,CSA,UL | 1-1/2" x 1-1/2" | 0度至250度F | 3機構/ 4“ | 新台幣3,081元 | ||
79780 | - | 1-1/2" x 1-1/2" | - | 1機構/ 2“ | 新台幣1,956元 |