得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 球閥 |
球材質 | 不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 無鉛青銅 |
身材 | 排隊 |
相容性測試 | NSF-61G,UP代碼 |
連接類型 | 按x按 |
處理材料 | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 |
手柄類型 | 鎖桿 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 15 PSI |
管道尺寸 | 1的“X 1” |
港口 | 飾品 |
產品數據表 | viega-propress-79920.pdf |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 環保黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 0度至250度F |
管尺寸 | 1" |
閥門結構 | 球 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 9.98 |
船長(厘米) | 36.98 |
船寬(厘米) | 23.98 |
HS代碼 | 8481801085 |