項目 | 甲板磨砂頭 |
耐酸 | 是 |
鬃毛顏色 | 紅 |
刷毛材料 | 聚酯纖維 |
刷子長度 | 11“ |
筆刷寬度 | 3" |
顏色編碼系統 | 是 |
符合FDA | 是 |
填充類型 | 聚酯纖維 |
處理顏色 | 紅 |
總長度 | 11“ |
溫度 抵抗性 | 是 |
修剪長度 | 2" |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 9603908050 |
產品 | 型號 | 鬃毛顏色 | 刷子長度 | 筆刷寬度 | 處理顏色 | 項目 | 總長度 | 修剪長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70601 | 馬卡龍粉 | 12“ | 3" | 馬卡龍粉 | 甲板磨砂 | 12“ | 1.75“ | 新台幣2,327元 | ||
70432 | 湖水綠 | 11“ | 3" | 湖水綠 | 甲板磨砂頭 | 11“ | 2" | 新台幣1,646元 | ||
70433 | 藍色 | 11“ | 3" | 藍色 | 甲板磨砂頭 | 11“ | 2" | 新台幣1,646元 | ||
70435 | 白色 | 11“ | 3" | 白色 | 甲板磨砂頭 | 11“ | 2" | 新台幣1,646元 | ||
70436 | 黃 | 11“ | 3" | 黃 | 甲板磨砂頭 | 11“ | 2" | 新台幣1,646元 | ||
70641 | 馬卡龍粉 | 15.25“ | 1.875“ | 馬卡龍粉 | 甲板刷 | 15.25“ | 1.5“ | 新台幣2,809元 | ||
70642 | 湖水綠 | 15.25“ | 1.875“ | 湖水綠 | 甲板刷 | 15.25“ | 1.5“ | 新台幣2,809元 |