項目 | 氣動直線砂光機 |
空氣入口 | 90-100 psi |
CFM @滿載 | 4.0 |
排氣方式 | 3機構/ 8“ |
自由速度 | 2-3 / 4“寬x 11”長 |
外殼材質 | 鋁 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1 / 4“NPT |
總長度 | 11“ |
墊麵類型 | 自粘 |
墊尺寸 | 2-3 / 4“寬x 11”長 |
所需壓力 | 4.0 |
風門 | 觸發 |
真空/非真空 | 非真空 |
船重(kg) | 3.18 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8205599000 |
產品 | 型號 | 總長度 | 墊尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
V100 | 16“ | 2-3 / 4“寬x 16”長 | 新台幣12,961元 |