項目 | 空氣模磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 3.50 |
軸承類型 | 球 |
CFM @滿載 | 3.5 |
夾頭 | 1機構/ 4“ |
責任 | 總 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 15,000轉 |
磨床類型 | 直角 |
處理材料 | 鋁 |
HP | 惠普0.33 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 6.875“ |
所需壓力 | 90 PSI |
直角長度 | 2-1 / 2“ |
風門 | 安全桿 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 9.65 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 自由速度 | HP | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT3001A | 4.00 | 4.0 | 25,000轉 | 惠普0.3 | 6.125“ | 新台幣4,752元 |