項目 | 熱縮管 |
顏色 | 重設 |
收縮後的ID | 0.75“ |
收縮前的ID | 1.5“ |
總長: | 25ft。 |
材料 | PVC |
最高 電壓 | 600V |
收縮率 | 2:1 |
收縮溫度 | 212學位F. |
溫度。 範圍 | -4度至221度F |
收縮後的壁厚 | 0.043“ |
牆型 | 薄壁 |
線徑 | 不適用 |
船重(kg) | 0.71 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 3917320000 |
產品 | 型號 | 顏色 | 收縮後的ID | 收縮前的ID | 總長: | 收縮後的壁厚 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-VG-4000O-G2 | 橙色 | 2" | 4" | 5ft。 | 0.073“ | 不適用 | 新台幣3,055元 | ||
30-VG-4000O-G3 | 橙色 | 2" | 4" | 50ft。 | 0.073“ | 不適用 | 新台幣15,400元 | ||
30-VG-0625B-G2 | 黑色 | 0.313“ | 0.625“ | 25ft。 | 0.033“ | 4至3/0 AWG | 新台幣1,336元 | ||
30-VG-0625B-G3 | 黑色 | 0.313“ | 0.625“ | 100ft。 | 0.033“ | 4至3/0 AWG | 新台幣2,895元 | ||
30-VG-0625C-G2 | 重設 | 0.313“ | 0.625“ | 25ft。 | 0.033“ | 4至3/0 AWG | 新台幣1,336元 | ||
30-VG-0625C-G3 | 重設 | 0.313“ | 0.625“ | 100ft。 | 0.033“ | 4至3/0 AWG | 新台幣2,895元 | ||
30-VG-0625O-G2 | 橙色 | 0.313“ | 0.625“ | 25ft。 | 0.033“ | 4至3/0 AWG | 新台幣1,317元 |