Vne 13h1.0 |六角螺帽T304不銹鋼斜面座| 13y377 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VNE 不鏽鋼 13H1.0 六角螺帽 T304 不鏽鋼斜面座 | AA6HAW 13Y377

VNE STAINLESS 13H1.0六角螺母T304不銹鋼斜座

有現貨
貨號:AA6HAW 型號:13H1.0交叉編號:13Y377

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$612 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角螺母
主體材料T304不銹鋼
連接類型斜面座位
最大。 壓力400華氏度時為72 psi
總長度29機構/ 32“
溫度。 範圍-30度至250度F
管尺寸1"

送貨信息:

船重(kg) 0.24
船高(厘米)2.54
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)6.35
HS代碼7307199060
原產地TW

產品型號

產品型號總長度管尺寸價錢
VNE 不鏽鋼 13H1.5 六角螺帽 T304 不鏽鋼斜面座 | AA6HAX 13Y378 13H1.531機構/ 32“1.5“新台幣888元
VNE 不鏽鋼 13H2.0 六角螺帽 T304 不鏽鋼斜面座 | AA6HAY 13Y379 13H2.01 1機構/ 16“2"新台幣1,127元
VNE 不鏽鋼 13H2.5 六角螺帽 T304 不鏽鋼斜面座 | AA6HAZ 13Y380 13H2.51.187“2.5“新台幣1,639元
VNE 不鏽鋼 13H3.0 六角螺帽 T304 不鏽鋼斜面座 | AA6HBA 13Y381 13H3.01 9機構/ 32“3"新台幣1,838元
VNE 不鏽鋼 13H4.0 六角螺帽 T304 不鏽鋼斜面座 | AA6HBB 13Y382 13H4.01.5“4"新台幣3,672元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VNE STAINLESS 13H1.0六角螺母T304不銹鋼斜座
新台幣612元 /單元