Vne 13mhhm4.0 |重型夾具 T304 不鏽鋼 | 11p809 | XNUMXpXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VNE 不鏽鋼 13MHHM4.0 重型夾具 T304 不鏽鋼 | AA3NLF 11P809

VNE STAINLESS 13MHHM4.0 重型夾具 T304 不銹鋼

有現貨
貨號:AA3NLF 型號:13MHHM4.0交叉編號:11P809

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$990 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目重型夾鉗
主體材料T304不銹鋼
連線設定翼堅果
適用管子尺寸4"
最大。 壓力200 psi @ 70度F

送貨信息:

船重(kg) 0.48
船高(厘米)2.54
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)13.97
HS代碼7307290090
原產地TW

產品型號

產品型號適用管子尺寸最大。 壓力價錢
VNE 不鏽鋼 13MHHM.75 重型夾具 T304 不鏽鋼 | AA3NLA 11P804 13MHHM.751/2“和3/4”1500 psi @ 70度F新台幣392元
VNE 不鏽鋼 13MHHM1.5 重型夾具 T304 不鏽鋼 | AA3NLB 11P805 13MHHM1.51英寸和1-1 / 2英寸500 psi @ 70度F新台幣498元
VNE 不鏽鋼 13MHHM2.0 重型夾具 T304 不鏽鋼 | AA3NLC 11P806 13MHHM2.02"450 psi @ 70度F新台幣631元
VNE 不鏽鋼 13MHHM2.5 重型夾具 T304 不鏽鋼 | AA3NLD 11P807 13MHHM2.52.5“400 psi @ 70度F新台幣693元
VNE 不鏽鋼 13MHHM3.0 重型夾具 T304 不鏽鋼 | AA3NLE 11P808 13MHHM3.03"350 psi @ 70度F新台幣796元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VNE STAINLESS 13MHHM4.0 重型夾具 T304 不銹鋼
新台幣990元 /單元