Vne 13mhp3.0 |高壓夾 T304 不鏽鋼 | 11p819 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VNE 不鏽鋼 13MHP3.0 高壓夾具 T304 不鏽鋼 | AA3NLR 11P819

VNE STAINLESS 13MHP3.0高壓夾T304不銹鋼

有現貨
貨號:AA3NLR 型號:13MHP3.0交叉編號:11P819

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,625 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目高壓夾
主體材料T304不銹鋼
連線設定螺栓
適用管子尺寸3"
最大。 壓力1000 psi @ 70度F

送貨信息:

船重(kg) 0.68
船高(厘米)2.54
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)10.16
HS代碼7307290090
原產地TW

產品型號

產品型號適用管子尺寸最大。 壓力價錢
VNE 不鏽鋼 13MHP.75 高壓夾 T304 不鏽鋼 | AA3NLM 11P815 13馬力751/2“和3/4”1500 psi @ 70度F新台幣858元
VNE 不鏽鋼 13MHP1.5 高壓夾具 T304 不鏽鋼 | AA3NLN 11P816 13MHP1.51英寸和1-1 / 2英寸1500 psi @ 70度F新台幣1,040元
VNE 不鏽鋼 13MHP2.0 高壓夾具 T304 不鏽鋼 | AA3NLP 11P817 13MHP2.02"1000 psi @ 70度F新台幣1,256元
VNE 不鏽鋼 13MHP2.5 高壓夾具 T304 不鏽鋼 | AA3NLQ 11P818 13MHP2.52.5“1000 psi @ 70度F新台幣1,377元
VNE 不鏽鋼 13MHP4.0 高壓夾具 T304 不鏽鋼 | AA3NLT 11P820 13MHP4.04"1000 psi @ 70度F新台幣2,051元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VNE STAINLESS 13MHP3.0高壓夾T304不銹鋼
新台幣1,625元 /單元