項目 | 彈簧止回閥 |
证书 | 3A |
連線設定 | 鉗 |
開裂壓力 | 1至3 psi |
材料 | T316L不銹鋼 |
最大。 壓力 | 145 PSI |
安裝位置 | 直式 |
總長度 | 3.5“ |
座椅材質 | 維通 |
彈簧材質 | T316不銹鋼 |
表面處理 | 32 RA ID |
溫度。 範圍 | 0至200度F |
管尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.64 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481302090 |
原產地 | TW |
型號 | 項目 | 總長度 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
45C-6.5-V | 彈簧止回閥 | 3.5“ | 0至200度F | 1機構/ 2“ | 新台幣13,949元 | |
45C-61.0-V | 彈簧止回閥 | 4.125“ | 0至200度F | 1" | 新台幣17,164元 | |
45C-61.5-V | 彈簧止回閥 | 4 9機構/ 16“ | 0至200度F | 1.5“ | 新台幣17,367元 | |
45C-62.0-V | 彈簧止回閥 | 5 1機構/ 16“ | 0至200度F | 2" | 新台幣21,354元 | |
45C-62.5-V | 彈簧止回閥 | 5.375“ | 0至200度F | 2.5“ | 新台幣31,021元 | |
45C-63.0-V | 彈簧止回閥 | 6.125“ | 0至200度F | 3" | 新台幣39,105元 | |
45C-64.0-V | 彈簧止回閥 | 8.125“ | 32度至200度F | 4" | 新台幣53,091元 |