Vne E13is1.5 | E 線夾 T304 不鏽鋼 | 11p985 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VNE 不鏽鋼 E13IS1.5 E 線夾 T304 不鏽鋼 | AA3NUW 11P985

VNE STAINLESS E13IS1.5 E 型線夾 T304 不鏽鋼

有現貨
貨號:AA3NUW 型號:E13IS1.5交叉編號:11P985

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,038 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目線夾
主體材料T304不銹鋼
連線設定翼堅果
適用管子尺寸1英寸和1-1 / 2英寸
最大。 壓力500 psi @ 70度F

送貨信息:

船重(kg) 0.25
船高(厘米)2.54
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)6.35
HS代碼7307290090
原產地IL

產品型號

產品型號適用管子尺寸最大。 壓力價錢
VNE 不鏽鋼 E13IS2.0 E 線夾 T304 不鏽鋼 2 吋 | AA3NUX 11P986 E13IS2.02"450 psi @ 70度F新台幣1,372元
VNE 不鏽鋼 E13IS2.5 E 線夾 T304 不鏽鋼 | AA3NUY 11P987 E13IS2.52.5“400 psi @ 70度F新台幣1,668元
VNE 不鏽鋼 E13IS3.0 E 線夾 T304 不鏽鋼 3 吋 | AA3NUZ 11P988 E13IS3.03"350 psi @ 70度F新台幣2,189元
VNE 不鏽鋼 E13IS4.0 E 線夾 T304 不鏽鋼 4 吋 | AA3NVA 11P989 E13IS4.04"200 psi @ 70度F新台幣2,579元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VNE STAINLESS E13IS1.5 E 型線夾 T304 不鏽鋼
新台幣1,038元 /單元