項目 | 男帽 |
主體材料 | T304不銹鋼 |
連接類型 | E線 |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 2.5“ |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | IL |
型號 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
E16AI-14I1.0 | 1" | 新台幣569元 | |
E16AI-14I1.5 | 1.5“ | 新台幣675元 | |
E16AI-14I2.0 | 2" | 新台幣977元 | |
E16AI-14I3.0 | 3" | 新台幣1,809元 | |
E16AI-14I4.0 | 4" | 新台幣2,967元 |