項目 | 長正切彎頭,45度 |
主體材料 | T304不銹鋼 |
連接類型 | 對接焊 |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 2.5“ |
室壁厚度 | 0.065“ |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7307230000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 管尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
E2KS1.0 | T304不銹鋼 | 1" | 0.065“ | 新台幣937元 | |
E2KS1.5 | T304不銹鋼 | 1.5“ | 0.065“ | 新台幣827元 | |
E2KS2.0 | T304不銹鋼 | 2" | 0.065“ | 新台幣944元 | |
E2KS3.0 | T304不銹鋼 | 3" | 0.065“ | 新台幣2,025元 | |
E2KS4.0 | T304不銹鋼 | 4" | 0.083“ | 新台幣3,333元 | |
E2KS-6L1.0 | T316L不銹鋼 | 1" | 0.065“ | 新台幣1,114元 | |
E2KS-6L1.5 | T316L不銹鋼 | 1.5“ | 0.065“ | 新台幣1,036元 |