項目 | 衛生球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身材 | 2路 |
連接類型 | 焊接 |
處理材料 | AISI-304不銹鋼 |
手柄類型 | 墊可鎖定 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
總長度 | 4.5“ |
管道尺寸 | 1" |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 防噴器 |
表面處理 | 20 RA ID |
溫度。 範圍 | -65度至320度F |
閥門設計 | 2路 |
閥門結構 | 3三件套 |
室壁厚度 | 0.065“ |
船重(kg) | 1.16 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8481803040 |
原產地 | TW |
型號 | 最大。 壓力 | 總長度 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
E90WW-6.5 | 1000 PSI | 3.5“ | 1機構/ 2“ | 0.065“ | 新台幣4,762元 | |
E90WW-6.75 | 1000 PSI | 4" | 3機構/ 4“ | 0.065“ | 新台幣5,830元 | |
E90WW-61.5 | 1000 PSI | 6 9機構/ 64“ | 1.5“ | 0.065“ | 新台幣13,532元 | |
E90WW-62.0 | 1000 PSI | 6 9機構/ 64“ | 2" | 0.065“ | 新台幣19,362元 | |
E90WW-62.5 | 600 PSI | 7.75“ | 2.5“ | 0.065“ | 新台幣40,286元 | |
E90WW-63.0 | 600 PSI | 9" | 3" | 0.065“ | 新台幣53,091元 | |
E90WW-64.0 | 600 PSI | 9 9機構/ 16“ | 4" | 0.083“ | 新台幣86,595元 |