項目 | 插芯 |
主體材料 | T304不銹鋼 |
連接類型 | 鉗 |
總長度 | 1.375“ |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 2.5“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 總長度 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
EG14R1.0 | T304不銹鋼 | 3機構/ 4“ | 1" | 新台幣349元 | |
EG14R1.5 | T304不銹鋼 | 1.125“ | 1.5“ | 新台幣314元 | |
EG14R2.0 | T304不銹鋼 | 1 5機構/ 16“ | 2" | 新台幣453元 | |
EG14R3.0 | T304不銹鋼 | 1.437“ | 3" | 新台幣969元 | |
EG14R4.0 | T304不銹鋼 | 1.5“ | 4" | 新台幣1,363元 | |
EG14R-6L1.0 | T316L不銹鋼 | 11機構/ 16“ | 1" | 新台幣654元 | |
EG14R-6L1.5 | T316L不銹鋼 | 1.125“ | 1.5“ | 新台幣488元 |