項目 | 軟管倒鉤適配器 |
主體材料 | T304不銹鋼 |
連接類型 | 夾x軟管倒鉤 |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 2" |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
EG14RT1.0 | T304不銹鋼 | 1" | 新台幣1,204元 | |
EG14RT1.5 | T304不銹鋼 | 1.5“ | 新台幣1,327元 | |
EG14RT2.5 | T304不銹鋼 | 2.5“ | 新台幣2,623元 | |
EG14RT3.0 | T304不銹鋼 | 3" | 新台幣3,137元 | |
EG14RT4.0 | T304不銹鋼 | 4" | 新台幣5,997元 | |
EG14RT6L.5 | T316L不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 新台幣3,056元 | |
EG14RT6L.75 | T316L不銹鋼 | 3機構/ 4“ | 新台幣3,306元 |