項目 | 重壁儲罐密封墊圈 |
主體材料 | T304不銹鋼 |
連接類型 | 鉗 |
總長度 | 1.75“ |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 2.5“ |
室壁厚度 | 0.169“ |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | IL |
型號 | 主體材料 | 總長度 | 管尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EG14W1.0 | T304不銹鋼 | 1.625“ | 1" | 0.145“ | 新台幣991元 | |
EG14W1.5 | T304不銹鋼 | 1.625“ | 1.5“ | 0.153“ | 新台幣923元 | |
EG14W2.0 | T304不銹鋼 | 1.75“ | 2" | 0.161“ | 新台幣1,134元 | |
EG14W3.0 | T304不銹鋼 | 1 13機構/ 16“ | 3" | 0.177“ | 新台幣2,041元 | |
EG14W4.0 | T304不銹鋼 | 2.125“ | 4" | 0.211“ | 新台幣4,676元 | |
EG14W-6L1.0 | T316L不銹鋼 | 1.625“ | 1" | 0.145“ | 新台幣1,102元 | |
EG14W-6L1.5 | T316L不銹鋼 | 1.625“ | 1.5“ | 0.153“ | 新台幣1,221元 |