項目 | 長槽套圈 |
主體材料 | T304不銹鋼 |
連接類型 | 鉗 |
總長度 | 3" |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 1" |
室壁厚度 | 0.065“ |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | IL |
型號 | 主體材料 | 總長度 | 管尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EG14WL1.5 | T304不銹鋼 | 3" | 1.5“ | 0.065“ | 新台幣1,545元 | |
EG14WL2.0 | T304不銹鋼 | 3" | 2" | 0.065“ | 新台幣1,640元 | |
EG14WL2.5 | T304不銹鋼 | 3" | 2.5“ | 0.065“ | 新台幣2,218元 | |
EG14WL3.0 | T304不銹鋼 | 4" | 3" | 0.065“ | 新台幣2,940元 | |
EG14WL4.0 | T304不銹鋼 | 4" | 4" | 0.083“ | 新台幣4,565元 | |
EG14WL-6L1.0 | T316L不銹鋼 | 3" | 1" | 0.065“ | 新台幣2,418元 | |
EG14WL-6L1.5 | T316L不銹鋼 | 3" | 1.5“ | 0.065“ | 新台幣2,032元 |