項目 | 實心端蓋 |
主體材料 | T304不銹鋼 |
連接類型 | 鉗 |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 2.5“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
EG16A1.5 | T304不銹鋼 | 1.5“ | 新台幣412元 | |
EG16A2.0 | T304不銹鋼 | 2" | 新台幣543元 | |
EG16A3.0 | T304不銹鋼 | 3" | 新台幣637元 | |
EG16A4.0 | T304不銹鋼 | 4" | 新台幣1,224元 | |
EG16A6.0 | T316L不銹鋼 | 6" | 新台幣4,482元 | |
EG16A-6L.75 | T316L不銹鋼 | 1/2“和3/4” | 新台幣380元 | |
EG16A-6L1.5 | T316L不銹鋼 | 1英寸和1-1 / 2英寸 | 新台幣309元 |