項目 | 短套圈 |
主體材料 | T304不銹鋼 |
連接類型 | 鉗 |
總長度 | 1機構/ 2“ |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 1" |
室壁厚度 | 0.065“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 總長度 | 管尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EG2CS1.5 | T304不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 0.065“ | 新台幣237元 | |
EG2CS2.0 | T304不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 2" | 0.065“ | 新台幣286元 | |
EG2CS2.5 | T304不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 2.5“ | 0.065“ | 新台幣428元 | |
EG2CS3.0 | T304不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 3" | 0.065“ | 新台幣563元 | |
EG2CS4.0 | T304不銹鋼 | 5機構/ 8“ | 4" | 0.083“ | 新台幣929元 | |
EG2CS-6L.5 | T316L不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 0.065“ | 新台幣440元 | |
EG2CS-6L.75 | T316L不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 0.065“ | 新台幣433元 |