項目 | 45度彎頭 |
主體材料 | T304不銹鋼 |
連接類型 | 鉗 |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 2.5“ |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307225000 |
原產地 | IL |
型號 | 主體材料 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
EG2K1.0 | T304不銹鋼 | 1" | 新台幣2,009元 | |
EG2K1.5 | T304不銹鋼 | 1.5“ | 新台幣2,237元 | |
EG2K2.0 | T304不銹鋼 | 2" | 新台幣2,748元 | |
EG2K3.0 | T304不銹鋼 | 3" | 新台幣4,312元 | |
EG2K4.0 | T304不銹鋼 | 4" | 新台幣7,706元 | |
EG2K-6L1.0 | T316L不銹鋼 | 1" | 新台幣3,120元 | |
EG2K-6L1.5 | T316L不銹鋼 | 1.5“ | 新台幣2,836元 |