項目 | 同心異徑管 |
主體材料 | T304不銹鋼 |
連接類型 | 鉗 |
總長度 | 5" |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 2的“X 1” |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7307230000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 總長度 | 管尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG31CC1.5X1.0 | T304不銹鋼 | 鉗 | 3" | 1-1 / 2“ x 1” | - | 新台幣2,025元 | |
EG31CC2.0X1.5 | T304不銹鋼 | 鉗 | 3" | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | - | 新台幣2,062元 | |
EG31CC2.5X1.5 | T304不銹鋼 | 鉗 | 5" | 2-1/2" x 1-1/2" | - | 新台幣3,075元 | |
EG31CC2.5X2.0 | T304不銹鋼 | 鉗 | 3" | 2-1 / 2“ x 2” | - | 新台幣2,456元 | |
EG31CC3.0X1.5 | T304不銹鋼 | 鉗 | 7" | 3英寸x 1-1 / 2英寸 | - | 新台幣5,251元 | |
EG31CC3.0X2.0 | T304不銹鋼 | 鉗 | 5" | 3的“X 2” | - | 新台幣3,561元 | |
EG31CC3.0X2.5 | T304不銹鋼 | 鉗 | 3" | 3英寸x 2-1 / 2英寸 | - | 新台幣3,272元 |