項目 | 衛生球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身材 | 2路 |
連接類型 | 鉗 |
處理材料 | AISI-304不銹鋼 |
手柄類型 | 墊可鎖定 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
總長度 | 4" |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 防噴器 |
表面處理 | 20 RA ID |
溫度。 範圍 | -65度至320度F |
閥門設計 | 2路 |
閥門結構 | 3三件套 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481803040 |
原產地 | TW |
型號 | 身材 | 最大。 壓力 | 總長度 | 管道尺寸 | 港口 | 密封材料 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG90CC-6.5 | 2路 | 1000 PSI | 3.5“ | 1機構/ 2“ | 飾品 | PTFE | 2路 | 新台幣5,126元 | |
EG90CC-61.0 | 2路 | 1000 PSI | 4.5“ | 1" | 飾品 | PTFE | 2路 | 新台幣8,512元 | |
EG90CC-61.5 | 2路 | 1000 PSI | 5.5“ | 1.5“ | 飾品 | PTFE | 2路 | 新台幣14,342元 | |
EG90CC-62.0 | 2路 | 1000 PSI | 6 9機構/ 64“ | 2" | 飾品 | PTFE | 2路 | 新台幣19,709元 | |
EG90CC-62.5 | 2路 | 600 PSI | 7.75“ | 2.5“ | 飾品 | PTFE | 2路 | 新台幣42,097元 | |
EG90CC-63.0 | 2路 | 600 PSI | 9" | 3" | 飾品 | PTFE | 2路 | 新台幣53,090元 | |
EG90CC-64.0 | 2路 | 600 PSI | 9 9機構/ 16“ | 4" | 飾品 | PTFE | 2路 | 新台幣85,830元 |