VON DUPRIN 2227L-06-4-313 表面垂直桿,適用於 1 3/4 英寸門厚,48 英寸,適合 3 5/8 英寸門框寬度 | CU8BFE 46TP63

VON DUPRIN 2227L-06-4-313 表面垂直桿,適用於 1 3/4 英寸門厚,48 英寸,適合 3 5/8 英寸門框寬度

有現貨
貨號: CU8BFE 型號:2227L-06-4-313交叉參考:46TP63

得到它 可能 21, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$48,906 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目表面垂直桿

送貨信息:

船重(kg) 7.65
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號項目價錢
VON DUPRIN 88L US26D LHR 出口裝置 | AH9LLZ 40JF18 88L US26D 左輪退出裝置新台幣121,099元
VON DUPRIN 88L US26D RHR 出口裝置 | AH9LMA 40JF19 88L US26D 右手退出裝置新台幣121,099元
VON DUPRIN EL3347A-NL-OP 3 313AN 隱藏式青銅 | CU8ABT 28XW98 EL3347A-NL-OP 3 313AN退出裝置新台幣197,790元
VON DUPRIN 3347A-EO 3 313 隱藏式青銅 | CU8ABU 28XP82 3347A-EO 3 313退出裝置新台幣109,413元
VON DUPRIN 3347A-NL-OP 3 313 隱藏式青銅 | CU8ABV 28XP84 3347A-NL-OP 3 313退出裝置新台幣133,741元
VON DUPRIN 9947EO 2 26D 隱藏式,適用於 1 3/4 英寸門厚,24 英寸,適合 4 1/4 英寸門框寬度 | CU8ABW 46TV01 9947EO 2 26D退出裝置新台幣122,804元
VON DUPRIN 3347A-L-06 3 US28 RHR 隱藏式,適用於 1 3/4 英寸門厚,36 英寸,適合 2 1/8 英寸門框寬度 | CU8ABX 46TR60 3347A-L-06 3 US28 RHR退出裝置新台幣157,202元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VON DUPRIN 2227L-06-4-313 表面垂直桿,適用於 1 3/4 英寸門厚,48 英寸,適合 3 5/8 英寸門框寬度
新台幣48,906元 /單元