項目 | 表面垂直桿 |
門把手 | 非人手 |
門高 | 84“ |
門寬 | 48“ |
完 | 黑古銅色 |
防火 | 是 |
適合階梯寬度 | 2.5“ |
用於門厚度 | 1.75“ |
級 | 1 |
鎖定類型 | 少纏身 |
性能 | 重負 |
船重(kg) | 5.85 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 124.46 |
船寬(厘米) | 26.35 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鎖定類型 | 門把手 | 門高 | 電壓 | 門寬 | 完 | 防火 | 適合階梯寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99EO US26D 4' | - | 非人手 | 84“ | - | 37至48“ | 緞鉻 | 防火 | - | 新台幣66,161元 | ||
99EO US26D 3 | 六角纏結 | 非人手 | 84“ | - | 30至36“ | 緞鉻 | 未防火 | 3 13機構/ 16“ | 新台幣69,224元 | ||
2227EO-F-4-SP313 | 少纏身 | 非人手 | 84“ | - | 48“ | 油擦青銅 | 是 | 3.625“ | 新台幣56,082元 | ||
2227EO-F-4-SP28 | 少纏身 | 非人手 | 84“ | - | 48“ | 繪 | 是 | 3.625“ | 新台幣56,082元 | ||
3327A-EO 4 26D | 六角纏結 | 非人手 | 84“ | - | 48“ | 緞鉻 | 沒有 | 1.75“ | 新台幣124,771元 | ||
33A-EO 4 26D | 六角纏結 | 非人手 | - | - | 48“ | 緞鉻 | 沒有 | 1.75“ | 新台幣88,972元 | ||
8827EO-F-US26D | 六角纏結 | 非人手 | 84“ | - | 48“ | 緞鉻 | 是 | 2.5“ | 新台幣152,611元 |