項目 | 隱藏式立杆退出裝置 |
門把手 | 非人手 |
門高 | 96“ |
門寬 | 30至36“ |
完 | 黑古銅色 |
防火 | 是 |
適合階梯寬度 | 4.75“ |
用於門厚度 | 1.75“ |
級 | 1 |
鎖定類型 | 少纏身 |
性能 | 重型 |
船重(kg) | 7.65 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 100.97 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8302413000 |
產品 | 型號 | 門寬 | 防火 | 鎖定類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9947EO-F 4 | 37至48“ | 是 | 少纏身 | 新台幣126,504元 | ||
9947EO 4 313 | 37至48“ | 沒有 | 六角纏結 | 新台幣111,035元 |