項目 | 槓桿 |
完 | 緞鉻 |
適合階梯寬度 | 4.75“ |
用於門厚度 | 1-3/4" to 2-1/4" |
級 | 1 |
最高門高 | 94“ |
Max.最高Door Width門寬 | 48“ |
船重(kg) | 2.72 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 28.7 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8302416045 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 門把手 | 完 | 防火 | 適合階梯寬度 | 用於門厚度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
996L-BE-06-M US26D LHR | - | 緞鉻 | 沒有評分 | - | - | - | - | 新台幣29,929元 | ||
230L-06 SP28 左輪 | 左手可逆 | 鋁 | 是 | 3.625“ | 1.75“ | 6.375“ | 3" | 新台幣12,413元 | ||
230L-06 SP28 後輪 | 右手可逆 | 鋁 | 是 | 3.625“ | 1.75“ | 6.375“ | 3" | 新台幣9,541元 | ||
360L-06 US26D 左輪 | 左手可逆 | 緞鉻 | 是 | 1.75“ | 1.75“ | 7.5“ | 3" | 新台幣34,379元 | ||
996L-07-R / V US26D RHR | 右手可逆 | 緞鉻 | 是 | 4.75“ | 1.75“ | 10.75“ | 2.75“ | 新台幣26,703元 | ||
996L-17-R / V US26D RHR | 右手可逆 | 緞鉻 | 是 | 4.75“ | 1.75“ | 10.75“ | 2.75“ | 新台幣31,428元 |