項目 | 型鍛墨盒加熱器 |
直徑 | 3機構/ 8“ |
鉛長度 | 10“ |
總長: | 4" |
Max.最高Temp.溫度Capability能力 | 900學位F. |
Precision Sheath Dia.精密護套直徑Tolerance公差 | + 0.000 / -0.004“ |
護套材料 | 304不銹鋼 |
電壓 | 120 |
瓦特密度 | 36W /平方 在。 |
瓦 | 150 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 總長: | Max.最高Temp.溫度Capability能力 | 護套材料 | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C210A | 1機構/ 4“ | 7.5“ | 900學位F. | 304不銹鋼 | 19W /平方 在。 | 100 | 新台幣2,623元 | |
C3910A | 3機構/ 8“ | 1.5“ | 900學位F. | 304不銹鋼 | 42W /平方 在。 | 50 | 新台幣1,565元 | |
C3830A | 3機構/ 8“ | 2.375“ | 900學位F. | 304不銹鋼 | 34W /平方 在。 | 75 | 新台幣1,637元 | |
C3840A | 3機構/ 8“ | 3" | 900學位F. | 304不銹鋼 | 34W /平方 在。 | 100 | 新台幣2,177元 | |
C3940A | 3機構/ 8“ | 5" | 900學位F. | 304不銹鋼 | 38W /平方 在。 | 200 | 新台幣1,747元 | |
C5180A | 1機構/ 2“ | 2" | 900學位F. | 304不銹鋼 | 42W /平方 在。 | 100 | 新台幣1,976元 | |
C5170A | 1機構/ 2“ | 6" | 900學位F. | 304不銹鋼 | 35W /平方 在。 | 300 | 新台幣1,900元 |