項目 | 線電壓機械Tstat |
毛細管長度 | 84“ |
接觸額定電阻@ 120V | 30A |
接觸額定電阻@ 240V | 30A |
接觸額定電阻@ 277V | 30A |
控制範圍 | 0度至100度F |
機箱類型 | 與機身相同顏色 |
滿載電流 | 21A |
滿載電流@ 120V | 15A |
滿載電流@ 240VAC | 30A |
身高 | 3.125“ |
安裝類型 | 單元安裝 |
開關數量 | 1 |
感應燈泡直徑 | 3機構/ 8“ |
感應燈泡長度 | 4-5 / 32“ |
切換動作 | 上升營業 |
開關額定值@ 120VDC | 30A |
開關類型 | DPST |
電壓範圍 | 120到480 VAC |
信號寬度 | 2.25“ |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 9032906020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 控制範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
N15 / 3015-2 | 60度至250度F | 新台幣6,448元 | ||
N15 / 3015-3 | 100度至550度F | 新台幣9,725元 |