項目 | 帶鋼加熱器 |
材料 | 不銹鋼 |
最高 護套溫度 | 1200學位F. |
安裝尺寸 | 20“ |
安裝類型 | 表面貼裝 |
總長度 | 21“ |
段落 | 1 |
螺絲尺寸 | 10-32 |
護套材料 | 不銹鋼 |
終端 | 抵銷 |
電壓 | 120V |
瓦特密度 | 10W /平方 在。 |
瓦 | 500 |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |
型號 | 安裝尺寸 | 總長度 | 瓦特密度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
OS1217-500A | 16.875“ | 17.875“ | 12W /平方 在。 | 新台幣2,442元 | |
OS1225-500A | 24.5“ | 25.5“ | 8W /平方 在。 | 新台幣3,203元 | |
OS1414-500A | 13“ | 14“ | 16W /平方 在。 | 新台幣2,739元 | |
OS1417-500A | 16.875“ | 17.875“ | 12W /平方 在。 | 新台幣2,528元 | |
OS1423-700A | 22.75“ | 23.75“ | 9W /平方 在。 | 新台幣2,983元 |