項目 | 帶鋼加熱器 |
材料 | 不銹鋼 |
最高 護套溫度 | 1200學位F. |
安裝尺寸 | 7" |
安裝類型 | 表面貼裝 |
總長度 | 8" |
段落 | 1 |
螺絲尺寸 | 10-32 |
護套材料 | 不銹鋼 |
終端 | 抵銷 |
電壓 | 240V |
瓦特密度 | 19W /平方 在。 |
瓦 | 250 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝尺寸 | 總長度 | 瓦特密度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OS1212-250B | 11“ | 12“ | 10W /平方 在。 | 新台幣2,430元 |