項目 | 翅片加熱器 |
元素寬度 | 1-1 / 2“ |
高x寬跨鰭 | 1-3 / 8 x 2英寸 |
材料 | 鍍鎳鋼 |
最高 護套溫度 | 1200學位F. |
安裝尺寸 | 14.25“ |
安裝類型 | 表面貼裝 |
總長度 | 15.25“ |
段落 | 1 |
螺絲尺寸 | 10-32 |
護套材料 | 無縫304不銹鋼 |
終端 | 抵銷 |
電壓 | 120V |
瓦特密度 | 32W /平方 在。 |
瓦 | 1250 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |
型號 | 安裝尺寸 | 總長度 | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OSF1510-725A | 9.5“ | 10.5“ | 33W /平方 在。 | 725 | 新台幣2,614元 | |
OSF1510-350A | 9.5“ | 10.5“ | 16W /平方 在。 | 350 | 新台幣2,567元 | |
OSF1510-475A | 9.5“ | 10.5“ | 22W /平方 在。 | 475 | 新台幣2,585元 | |
OSF1525-1500A | 24.5“ | 25.5“ | 20W /平方 在。 | 1500 | 新台幣4,038元 | |
OSF1512-900A | 11“ | 12“ | 33W /平方 在。 | 900 | 新台幣2,845元 | |
OSF1517-1550A | 16.875“ | 17.875“ | 32W /平方 在。 | 1550 | 新台幣3,078元 | |
OSF1521-1900A | 20“ | 21“ | 32W /平方 在。 | 1900 | 新台幣3,942元 |