項目 | 自動襯套浸入式加熱器 |
控制範圍 | 110度至190度F |
機箱類型 | 終端 |
Min.最小Immersion Depth浸入深度 | 9-1 / 8“ |
NPT | 1" |
總長度 | 13.125“ |
段落 | 1 |
護套材料 | 銅 |
電壓 | 120 |
瓦特密度 | 31平方英寸 |
瓦 | 1000 |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 23.11 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 8516100080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WTP910A | 14.125“ | 41平方英寸 | 1500 | 新台幣8,225元 |