項目 | 任務燈 |
線長 | 9.5ft。 |
線型 | Oleflex 耐油 |
燈的類型 | 指示燈 |
安裝類型 | 可調節支架 |
總長度 | 46.3“ |
軸體 | 沒有 |
類別 | 低調 |
電壓 | 24 VDC |
瓦 | 28.8 |
船重(kg) | 1.54 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 128.27 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 9405406000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 總長度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
112544001-00011081 | 13.2“ | 7.2 | - | 詢價
| |
112544002-00011082 | 24.3“ | 14.4 | - | 詢價
| |
112544003-00011083 | 35.3“ | 21.6 | - | 詢價
|