項目 | 任務燈 |
線長 | 10ft。 |
燈的類型 | 指示燈 |
安裝類型 | 表面 |
總長度 | 11.2“ |
類別 | 平 |
電壓 | 24 VDC |
瓦 | 6 2點¯x |
船重(kg) | 1.51 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 37.85 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 9405406000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 線長 | 總長度 | 類別 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112385M10 | 18ft。 | 30“ | 鵝頸 | 95-240 | 1 3點¯x | 新台幣25,297元 | ||
112385M20 | 18ft。 | 30“ | 鵝頸 | 24 | 1 3點¯x | 新台幣24,152元 | ||
112560002-00006272 | 10ft。 | 11.2“ | 平 | 24 VAC | 6 2點¯x | 新台幣28,868元 |