項目 | 線性機床燈 |
平均壽命 | 60,000小時。 |
壓載 | 沒有鎮流器 |
線長 | 16ft。 |
線型 | PUR |
燈的類型 | 指示燈 |
流明 | 340 |
安裝類型 | 支架 |
外直徑。 | 2.75“ |
總長度 | 14.5“ |
管材 | 鋁 |
電壓 | 100到240 VAC |
瓦 | 15 |
船重(kg) | 2.57 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 60.2 |
船寬(厘米) | 9.91 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 流明 | 總長度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
113059000-00580606 | 506 | 20.1“ | 21 | 新台幣27,026元 | ||
113067000-00580633 | 506 | 22.2“ | 21 | 新台幣31,562元 | ||
113075000-00580657 | 657 | 25.6“ | 27 | 新台幣32,167元 | ||
113079000-00580669 | 444 | 31.1“ | 20 | 新台幣33,834元 | ||
113083000-00580684 | 597 | 42.1“ | 26 | 新台幣38,455元 |