項目 | 管狀機床燈 |
平均壽命 | 20,000小時。 |
壓載 | 內置電子 |
線長 | 8ft。 |
線型 | 蘇州 |
量規/導體 | 18/3 |
燈的類型 | 熒 |
安裝類型 | 支架 |
外直徑。 | 2.75“ |
總長度 | 52.6“ |
推薦燈 | 6XV07 |
管材 | 丙烯酸樹脂 |
類別 | 丙烯酸樹脂 |
電壓 | 120到277 VAC |
瓦 | 25 |
船重(kg) | 3.84 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 146.05 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 9405408000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 總長度 | 管材 | 類別 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138491001-00488841 | 67.4“ | 玻璃 | 玻璃 | 108 | - | 詢價
| |
128100900 | 40.6“ | 丙烯酸樹脂 | 丙烯酸樹脂 | 17 | 新台幣42,446元 |