得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
尺寸類型 | 公制 |
長笛長度 | 2.6“ |
級 | 錫 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 4" |
點角 | 150學位 |
小腿Dia | 14.00mm |
尺寸 | 14.00mm |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.01 |
船長(厘米) | 11.2 |
船寬(厘米) | 2.01 |
HS代碼 | 8209000030 |
型號 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 級 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1166-7.3 | 公制 | 1.77“ | A | 3" | 7.30mm | 7.30mm | 新台幣3,950元 | |
A1166-7.4 | 公制 | 1.77“ | A | 3" | 7.40mm | 7.40mm | 新台幣4,000元 | |
A1166-7.5 | 公制 | 1.77“ | A | 3" | 7.50mm | 7.50mm | 新台幣3,637元 | |
A1166-7.6 | 公制 | 1.89“ | A | 3" | 7.60mm | 7.60mm | 新台幣3,575元 | |
A1166-3 | 公制 | 0.87“ | A | 2" | 3.00mm | 3.00mm | 新台幣1,717元 | |
A1166-3.1 | 公制 | 0.94“ | A | 2" | 3.10mm | 3.10mm | 新台幣1,654元 | |
A1166-1 / 8IN | 分數英寸 | 0.94“ | A | 2" | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣2,754元 |