項目 | 打孔鑽 |
鑽孔點 | 120度 |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 7機構/ 16“ |
左/右手 | 右手 |
材料 | 固態硬質合金 |
件數 | 1 |
總長度 | 2" |
尺寸 | 3 mm |
船高(厘米) | 0.89 |
船長(厘米) | 7.8 |
船寬(厘米) | 1.09 |
HS代碼 | 8209000030 |
型號 | 長笛長度 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A1174C-4 | 19機構/ 32“ | 2" | 4 mm | 新台幣1,949元 | |
A1174C-5 | 5機構/ 8“ | 2" | 5 mm | 新台幣1,880元 | |
A1174C-6 | 21機構/ 32“ | 3" | 6 mm | 新台幣2,042元 | |
A1174C-1 / 4IN | 11機構/ 16“ | 3" | 1機構/ 4“ | 新台幣2,254元 | |
A1174C-8 | 7機構/ 8“ | 3" | M8 | 新台幣2,949元 | |
A1174C-3 / 8IN | 1.031“ | 4" | 3機構/ 8“ | 新台幣4,422元 | |
A1174C-10 | 1.031“ | 4" | M10 | 新台幣4,422元 |