項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.7670 |
尺寸類型 | 公制 |
鑽頭尺寸 | 19.50mm |
完 | 鉻酸鋁 |
長笛長度 | 149.75mm |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 205mm |
點角 | 130學位 |
點類型 | 超人 |
小腿Dia | 6.00mm |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 2.03 |
原產地 | DE |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A1249XPL-16.5 | 0.6490 | 133.25mm | 184mm | 新台幣10,980元 | |
A1249XPL-17 | 0.6690 | 133.5mm | 184mm | 新台幣11,568元 | |
A1249XPL-17.5 | 0.6893 | 138.75mm | 191mm | 新台幣12,162元 | |
A1249XPL-18 | 0.7082 | 139mm | 191mm | 新台幣12,815元 | |
A1249XPL-18.5 | 0.7280 | 144.25mm | 198mm | 新台幣13,405元 | |
A1249XPL-19 | 0.7480 | 144.5mm | 198mm | 新台幣13,998元 | |
A1249XPL-20 | 0.7870 | 150mm | 205mm | 新台幣15,215元 |