得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.156“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | DPL-TiAlN + AlCrN |
長笛長度 | 24mm |
級 | K30F |
清單編號 | A3382 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 66mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 6mm |
尺寸 | 3.969mm |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8466100130 |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3289DPL-3 | 0.118“ | 公制 | 20mm | 62mm | 6mm | 3" | 新台幣6,024元 | |
A3289DPL-3.1 | 0.122“ | 公制 | 20mm | 62mm | 6mm | 3.1mm | 新台幣5,466元 | |
A3289DPL-1 / 8IN | 0.125“ | 分數英寸 | 20mm | 62mm | 6mm | 3.175mm | 新台幣5,466元 | |
A3289DPL-3.2 | 0.126“ | 公制 | 20mm | 62mm | 6mm | 3.2mm | 新台幣5,411元 | |
A3289DPL-3.3 | 0.129“ | 公制 | 20mm | 62mm | 6mm | 3.3mm | 新台幣5,979元 | |
A3289DPL-3.4 | 0.133“ | 公制 | 20mm | 62mm | 6mm | 3.4mm | 新台幣5,411元 | |
A3289DPL-3.5 | 0.137“ | 公制 | 20mm | 62mm | 6mm | 3.5mm | 新台幣5,327元 |