扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WALTER TOOLS A3293TTP-5.2 冷卻液供給鑽頭 5.2 mm 140 硬質合金 | AF8VWU 29HL61

WALTER TOOLS A3293TTP-5.2 冷卻液鑽頭 5.2mm 140 硬質合金

有現貨
貨號: AF8VWU 型號:A3293TTP-5.2交叉編號:29HL61

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,106 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目喬伯鑽頭
切割方向右手
十進制等效0.204“
尺寸類型公制
TTP-鈦鋁
長笛長度28mm
K30F
清單編號A3382
材料固態硬質合金
總長度66mm
點角140學位
點類型自定心
小腿Dia6mm
尺寸5.2mm

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)1.27
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)1.27
HS代碼8466100130

產品詳細說明:

  • 冷卻液通過(是)

產品型號

產品型號十進制等效尺寸類型長笛長度總長度小腿Dia尺寸價錢
WALTER TOOLS A3293TTP-10.9 冷卻液供給鑽頭 10.9 mm 140 硬質合金 | AF8VQR 29HM28 A3293TTP-10.90.429“公制55mm102mm12mm10.9mm新台幣14,789元
WALTER TOOLS A3293TTP-11 冷卻液供給鑽頭 11 mm 140 硬質合金 | AF8VQT 29HM29 A3293TTP-110.433“公制55mm102mm12mm11新台幣11,396元
WALTER TOOLS A3293TTP-11.1 冷卻液鑽頭 11.1 mm 140 硬質合金 | AF8VQU 29HM30 A3293TTP-11.10.437“公制55mm102mm12mm11.1mm新台幣14,789元
WALTER TOOLS A3293TTP-11.2 冷卻液鑽頭 11.2 毫米 140 硬質合金 | AF8VQV 29HM32 A3293TTP-11.20.44“公制55mm102mm12mm11.2mm新台幣14,303元
WALTER TOOLS A3293TTP-3 冷卻液供給鑽頭 3mm 140 硬質合金 | AF8VVP 29HL33 A3293TTP-30.118“公制20mm62mm6mm3"新台幣6,596元
WALTER TOOLS A3293TTP-3.1 冷卻液供給鑽頭 3.1 mm 140 硬質合金 | AF8VVQ 29HL34 A3293TTP-3.10.122“公制20mm62mm6mm3.1mm新台幣6,626元
WALTER TOOLS A3293TTP-1/8IN 冷卻液供給鑽頭 3.175mm 140 硬質合金 | AF8VVR 29HL35 A3293TTP-1 / 8IN0.125“分數英寸20mm62mm6mm3.175mm新台幣6,225元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WALTER TOOLS A3293TTP-5.2 冷卻液鑽頭 5.2mm 140 硬質合金
新台幣6,106元 /單元