項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.4375 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 7機構/ 16“ |
完 | 鈦鋁 |
長笛長度 | 2.24“ |
級 | K30F |
清單編號 | A3382 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 4.02“ |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 6.00mm |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3393TTP-10.8 | 0.4252 | 公制 | 73mm | 118mm | 12.00mm | 新台幣13,815元 | ||
A3293TTP-5 / 32IN | 0.1562 | 分數英寸 | 1.18“ | 2.6“ | 6.00mm | 新台幣5,520元 | ||
A3293TTP-14.2 | 0.5590 | 公制 | 67mm | 115mm | 6.00mm | 新台幣20,099元 | ||
A6794TFP-4 | 0.1575 | 公制 | 98mm | 134 mm | 6.00mm | 新台幣16,368元 |