項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.669“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | XPL-AlCrN |
長笛長度 | 73mm |
級 | K30F |
清單編號 | A3382 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 123mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 18mm |
尺寸 | 17mm |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8466100130 |
產品 | 型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3299XPL-7.5 | 0.295“ | 41mm | 79mm | 8mm | 7.5mm | 新台幣730元 | ||
A3299XPL-15 | 0.59“ | 65mm | 115mm | 16mm | 15mm | 新台幣2,065元 |