得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
尺寸類型 | 公制 |
長笛長度 | 1.73“ |
級 | A |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 3" |
點角 | 130學位 |
小腿Dia | 6.00mm |
尺寸 | 6.00mm |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.09 |
船長(厘米) | 11.51 |
船寬(厘米) | 1.4 |
HS代碼 | 8209000030 |
型號 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 級 | 總長度 | 點角 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1276TFL-3 | 公制 | 1" | TFL | 2" | 140學位 | 3.00mm | 3.00mm | 新台幣3,916元 | |
A1276TFL-3.1 | 公制 | 1" | TFL | 3" | 140學位 | 3.10mm | 3.10mm | 新台幣3,995元 | |
A1276TFL-3.2 | 公制 | 1" | TFL | 3" | 140學位 | 3.20mm | 3.20mm | 新台幣4,057元 | |
A1276TFL-3.3 | 公制 | 1" | TFL | 3" | 140學位 | 3.30mm | 3.30mm | 新台幣4,201元 | |
A1276TFL-3.4 | 公制 | 2" | TFL | 3" | 140學位 | 3.40mm | 3.40mm | 新台幣4,220元 | |
A1276TFL-3.5 | 公制 | 2" | TFL | 3" | 140學位 | 3.50mm | 3.50mm | 新台幣4,220元 | |
A1276TFL-3.7 | 公制 | 2" | TFL | 3" | 140學位 | 3.70mm | 3.70mm | 新台幣4,254元 |