項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.137“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | XPL-AlCrN |
長笛長度 | 28mm |
級 | K30F |
清單編號 | A3382 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 66mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 6mm |
尺寸 | 3.5mm |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8466100130 |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3382XPL-4.2 | 0.165“ | 36mm | 74mm | 6mm | 4.2mm | 新台幣7,086元 | |
A3382XPL-4.5 | 0.177“ | 36mm | 74mm | 6mm | 4.5mm | 新台幣7,022元 | |
A3382XPL-3 | 0.118“ | 28mm | 66mm | 6mm | 3" | 新台幣6,674元 | |
A3382XPL-3.3 | 0.129“ | 28mm | 66mm | 6mm | 3.3mm | 新台幣6,859元 | |
A3382XPL-4 | 0.157“ | 36mm | 74mm | 6mm | 4mm | 新台幣6,938元 | |
A3382XPL-5 | 0.196“ | 44mm | 82mm | 6mm | 5" | 新台幣6,785元 | |
A3382XPL-6 | 0.236“ | 44mm | 82mm | 6mm | 6 | 新台幣6,748元 |