扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WALTER TOOLS A3393TTP-8.5 冷卻液供給鑽頭 8.5 毫米 140 硬質合金 | AF8URB 29HE11

WALTER TOOLS A3393TTP-8.5 冷卻液鑽頭 8.5mm 140 硬質合金

有現貨
貨號:AF8URB 型號:A3393TTP-8.5交叉編號:29HE11

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,939 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目喬伯鑽頭
切割方向右手
十進制等效0.334“
尺寸類型公制
TTP-鈦鋁
長笛長度61mm
K30F
清單編號A3382
材料固態硬質合金
總長度103mm
點角140學位
點類型自定心
小腿Dia10mm
尺寸8.5mm

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)2.54
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)2.54
HS代碼8466100130

產品詳細說明:

  • 冷卻液通過(是)

產品型號

產品型號十進制等效尺寸類型長笛長度總長度小腿Dia尺寸價錢
WALTER TOOLS A3393TTP-8 冷卻液供應鑽頭 8 毫米 140 硬質合金 | AF8UEF 29HE06 A3393TTP-80.315“公制53mm91mm8mm8新台幣9,045元
WALTER TOOLS A3393TTP-8.1 冷卻液供給鑽頭 8.1 mm 140 硬質合金 | AF8UEG 29HE07 A3393TTP-8.10.318“公制61mm103mm10mm8.1mm新台幣10,526元
WALTER TOOLS A3393TTP-8.2 冷卻液供給鑽頭 8.2 mm 140 硬質合金 | AF8UEH 29HE08 A3393TTP-8.20.322“公制61mm103mm10mm8.2mm新台幣10,526元
WALTER TOOLS A3393TTP-8.3 冷卻液供給鑽頭 8.3 毫米 140 硬質合金 | AF8UEJ 29HE09 A3393TTP-8.30.326“公制61mm103mm10mm8.3mm新台幣11,588元
WALTER TOOLS A3393TTP-8.4 冷卻液供給鑽頭 8.4 毫米 140 硬質合金 | AF8UEK 29HE10 A3393TTP-8.40.33“公制61mm103mm10mm8.4mm新台幣10,526元
WALTER TOOLS A3393TTP-19.8 冷卻液鑽頭 19.8 毫米 140 硬質合金 | AF8UEL 29HE86 A3393TTP-19.80.779“公制101mm153mm20mm19.8mm新台幣49,256元
WALTER TOOLS A3393TTP-20 冷卻液供給鑽頭 20 毫米 140 硬質合金 | AF8UEM 29HE87 A3393TTP-200.787“公制101mm153mm20mm20mm新台幣41,756元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WALTER TOOLS A3393TTP-8.5 冷卻液鑽頭 8.5mm 140 硬質合金
新台幣11,939元 /單元