項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.629“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 128mm |
級 | K20F |
清單編號 | A3487 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 178mm |
點角 | 120學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 16mm |
尺寸 | 16mm |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 切割方向 | 完 | 長笛長度 | 級 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3687-16 | 16mm | 右手 | 未塗佈 | 177mm | K20F | A3687 | 277mm | 120學位 | 新台幣27,827元 | ||
A6181TFT-16 | 16mm | 右手 | TFP-鈦鋁 | 65mm | K30F | A6181 | 133mm | 150學位 | 新台幣16,370元 | ||
K3281TFT-16 | 16mm | 右手 | TFT-鈦鋁 | 58mm | K30F | K3281 | 115mm | 150學位 | 新台幣4,122元 | ||
F2481-16 | 12mm | 左手 | 未塗佈 | 25mm | 高性能 | F2481 | 150mm | 140學位 | 新台幣22,522元 | ||
F2481TMS-16 | 12mm | 左手 | TMS | 25mm | 高性能 | F2481 | 150mm | 140學位 | 新台幣27,004元 | ||
F2482-16 | 14.2mm | 右手 | 未塗佈 | 25mm | 高性能 | F2482 | 150mm | 140學位 | 新台幣20,505元 | ||
F2482TMS-16 | 14.2mm | 右手 | TMS | 25mm | 高性能 | F2482 | 150mm | 140學位 | 新台幣24,725元 |